Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 109 7,59x2,62

  • ERIKS:13644211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,28

-

25+

€ 2,95

10.00%

50+

€ 2,62

20.00%

100+

€ 2,30

30.00%

250+

€ 1,97

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
7.59 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
109
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C