Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 034 53,7x1,78

  • ERIKS:13643715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,70/ stukexcl. btw

€ 11,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,70

-

10+

€ 8,73

10.00%

25+

€ 7,76

20.00%

50+

€ 7,28

25.00%

100+

€ 6,79

30.00%

250+

€ 6,31

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
53.7 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
034
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C