Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 023 26,7x1,78

  • ERIKS:13643701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,40

-

25+

€ 4,86

10.00%

50+

€ 4,32

20.00%

100+

€ 3,78

30.00%

250+

€ 3,24

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
26.7 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
023
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C