Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 018 18,77x1,78

  • ERIKS:13643694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,26/ stukexcl. btw

€ 5,15incl. btw

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,26

-

25+

€ 3,83

10.00%

50+

€ 3,41

20.00%

100+

€ 2,98

30.00%

250+

€ 2,56

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
18.77 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
018
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C