Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 016 15,6x1,78

  • ERIKS:13643692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,86/ stukexcl. btw

€ 4,67incl. btw

249 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,86

-

25+

€ 3,47

10.00%

50+

€ 3,09

20.00%

100+

€ 2,70

30.00%

250+

€ 2,32

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
15.6 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
016
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C