Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 006 2,9x1,78

  • ERIKS:13643696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,43

-

25+

€ 2,19

10.00%

50+

€ 1,94

20.00%

100+

€ 1,70

30.00%

250+

€ 1,46

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
2.9 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
006
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C