Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 NF-R25 34,1x3,6mm

  • ERIKS:13413093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,55/ stukexcl. btw

€ 11,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,55

-

25+

€ 8,60

10.00%

50+

€ 7,64

20.00%

100+

€ 6,69

30.00%

250+

€ 5,73

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
34.1 mm
Snoerdikte
3.6 mm
Maat volgens French R
NF-R25
Standaard verpakkingsformaat
250
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C