Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 NF-R12 15,1x2,7mm

  • ERIKS:13413170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,75/ stukexcl. btw

€ 6,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,75

-

25+

€ 5,18

10.00%

50+

€ 4,60

20.00%

100+

€ 4,03

30.00%

250+

€ 3,45

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
15.1 mm
Snoerdikte
2.7 mm
Maat volgens French R
NF-R12
Standaard verpakkingsformaat
1.000
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C