Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 JIS- S-12.5 12x1,5mm

  • ERIKS:13413079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,68/ stukexcl. btw

€ 5,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,68

-

25+

€ 4,21

10.00%

50+

€ 3,74

20.00%

100+

€ 3,28

30.00%

250+

€ 2,81

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
12 mm
Snoerdikte
1.5 mm
Maat volgens JIS
JIS- S-12.5
Standaard verpakkingsformaat
2.500
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C