Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 DIN3771 203x7mm

  • ERIKS:13413198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,50/ stukexcl. btw

€ 206,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 170,50

-

10+

€ 153,45

10.00%

25+

€ 136,40

20.00%

50+

€ 127,88

25.00%

100+

€ 119,35

30.00%

250+

€ 110,83

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
203 mm
Snoerdikte
7 mm
Maat volgens DIN3771
DIN 3771
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C