Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 AS568-BS1806-ISO3601-455 NF-R83 329,57x6,99mm

  • ERIKS:13413129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,50/ stukexcl. btw

€ 200,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 165,50

-

10+

€ 148,95

10.00%

25+

€ 132,40

20.00%

50+

€ 124,13

25.00%

100+

€ 115,85

30.00%

250+

€ 107,58

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
329.57 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
455
Maat volgens French R
NF-R83
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C