€ 26,60/ stukexcl. btw
€ 32,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,60 | - |
10+ | € 23,94 | 10.00% |
25+ | € 21,28 | 20.00% |
50+ | € 19,95 | 25.00% |
100+ | € 18,62 | 30.00% |
250+ | € 17,29 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 104.14 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Maat volgens French R | NF-R49 |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |