€ 19,90/ stukexcl. btw
€ 24,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,90 | - |
10+ | € 17,91 | 10.00% |
25+ | € 15,92 | 20.00% |
50+ | € 14,93 | 25.00% |
100+ | € 13,93 | 30.00% |
250+ | € 12,94 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 88.49 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |
Standaard verpakkingsformaat | 100 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |