Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 AS568-BS1806-ISO3601-231 66,27x3,53mm

  • ERIKS:13645129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,80/ stukexcl. btw

€ 16,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,80

-

10+

€ 12,42

10.00%

25+

€ 11,04

20.00%

50+

€ 10,35

25.00%

100+

€ 9,66

30.00%

250+

€ 8,97

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
66.27 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
231
Standaard verpakkingsformaat
100
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C