Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 835x5,33

  • ERIKS:13654094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 628,50/ stukexcl. btw

€ 760,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 628,50

-

10+

€ 565,65

10.00%

25+

€ 502,80

20.00%

50+

€ 471,38

25.00%

100+

€ 439,95

30.00%

250+

€ 408,53

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
835 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C