€ 20,50/ stukexcl. btw
€ 24,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,50 | - |
10+ | € 18,45 | 10.00% |
25+ | € 16,40 | 20.00% |
50+ | € 15,38 | 25.00% |
100+ | € 14,35 | 30.00% |
250+ | € 13,33 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 80 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 100 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |