Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 70x3mm

  • ERIKS:13644534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,60/ stukexcl. btw

€ 21,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,60

-

10+

€ 15,84

10.00%

25+

€ 14,08

20.00%

50+

€ 13,20

25.00%

100+

€ 12,32

30.00%

250+

€ 11,44

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
70 mm
Snoerdikte
3 mm
Standaard verpakkingsformaat
100
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C