Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 6x2mm

  • ERIKS:13413160
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,68/ stukexcl. btw

€ 4,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,68

-

25+

€ 3,31

10.00%

50+

€ 2,94

20.00%

100+

€ 2,58

30.00%

250+

€ 2,21

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
6 mm
Snoerdikte
2 mm
Standaard verpakkingsformaat
2.500
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C