Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 6,5x2

  • ERIKS:14480768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,61/ stukexcl. btw

€ 4,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,61

-

25+

€ 3,25

10.00%

50+

€ 2,89

20.00%

100+

€ 2,53

30.00%

250+

€ 2,17

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
6.5 mm
Snoerdikte
2 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C