Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 491,49x5,33

  • ERIKS:13631349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 393,00/ stukexcl. btw

€ 475,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 393,00

-

10+

€ 353,70

10.00%

25+

€ 314,40

20.00%

50+

€ 294,75

25.00%

100+

€ 275,10

30.00%

250+

€ 255,45

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
491.49 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C