Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 43x4mm

  • ERIKS:13413100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,50/ stukexcl. btw

€ 16,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,50

-

25+

€ 12,15

10.00%

50+

€ 10,80

20.00%

100+

€ 9,45

30.00%

250+

€ 8,10

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
43 mm
Snoerdikte
4 mm
Standaard verpakkingsformaat
100
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C