Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 429x4

  • ERIKS:13645613
Image 1
Opslaan in lijst

€ 431,00/ stukexcl. btw

€ 521,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 431,00

-

10+

€ 387,90

10.00%

25+

€ 344,80

20.00%

50+

€ 323,25

25.00%

100+

€ 301,70

30.00%

250+

€ 280,15

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
429 mm
Snoerdikte
4 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C