Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 407x3,5

  • ERIKS:13644956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 380,00/ stukexcl. btw

€ 459,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 380,00

-

10+

€ 342,00

10.00%

25+

€ 304,00

20.00%

50+

€ 285,00

25.00%

100+

€ 266,00

30.00%

250+

€ 247,00

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
407 mm
Snoerdikte
3.5 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C