Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 39,45x1,78

  • ERIKS:14792115
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
39.45 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C