€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,40 | - |
25+ | € 9,36 | 10.00% |
50+ | € 8,32 | 20.00% |
100+ | € 7,28 | 30.00% |
250+ | € 6,24 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 38 mm |
Snoerdikte | 2 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 500 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Transparant |
Hardheid | 70 |
Compound | 714703 |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |