Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 370x4

  • ERIKS:13645547
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,00/ stukexcl. btw

€ 252,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 209,00

-

10+

€ 188,10

10.00%

25+

€ 167,20

20.00%

50+

€ 156,75

25.00%

100+

€ 146,30

30.00%

250+

€ 135,85

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
370 mm
Snoerdikte
4 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C