Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 36x2,5mm

  • ERIKS:13413094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,00/ stukexcl. btw

€ 12,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,00

-

25+

€ 9,00

10.00%

50+

€ 8,00

20.00%

100+

€ 7,00

30.00%

250+

€ 6,00

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
36 mm
Snoerdikte
2.5 mm
Standaard verpakkingsformaat
500
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C