Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 358x7

  • ERIKS:14506524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,00/ stukexcl. btw

€ 290,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 240,00

-

10+

€ 216,00

10.00%

25+

€ 192,00

20.00%

50+

€ 180,00

25.00%

100+

€ 168,00

30.00%

250+

€ 156,00

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
358 mm
Snoerdikte
7 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C