Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 350x5

  • ERIKS:13646024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,00/ stukexcl. btw

€ 245,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 203,00

-

10+

€ 182,70

10.00%

25+

€ 162,40

20.00%

50+

€ 152,25

25.00%

100+

€ 142,10

30.00%

250+

€ 131,95

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
350 mm
Snoerdikte
5 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C