Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 339 81,92x5,33

  • ERIKS:13646337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,40/ stukexcl. btw

€ 54,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,40

-

10+

€ 40,86

10.00%

25+

€ 36,32

20.00%

50+

€ 34,05

25.00%

100+

€ 31,78

30.00%

250+

€ 29,51

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
81.92 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
339
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C