Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 30x2,5mm

  • ERIKS:13413182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,65

-

25+

€ 7,79

10.00%

50+

€ 6,92

20.00%

100+

€ 6,06

30.00%

250+

€ 5,19

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
30 mm
Snoerdikte
2.5 mm
Standaard verpakkingsformaat
500
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C