Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 255 142,47x3,53

  • ERIKS:13622403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,30/ stukexcl. btw

€ 45,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 37,30

-

10+

€ 33,57

10.00%

25+

€ 29,84

20.00%

50+

€ 27,98

25.00%

100+

€ 26,11

30.00%

250+

€ 24,25

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
142.47 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
255
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C