Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 156x8

  • ERIKS:13629569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 116,00

-

10+

€ 104,40

10.00%

25+

€ 92,80

20.00%

50+

€ 87,00

25.00%

100+

€ 81,20

30.00%

250+

€ 75,40

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
156 mm
Snoerdikte
8 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C