Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 110 9,19x2,62

  • ERIKS:13644217
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,32/ stukexcl. btw

€ 4,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,32

-

25+

€ 2,99

10.00%

50+

€ 2,66

20.00%

100+

€ 2,32

30.00%

250+

€ 1,99

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
9.19 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
110
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C