Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 032 47,35x1,78

  • ERIKS:13616387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,52/ stukexcl. btw

€ 10,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,52

-

25+

€ 7,67

10.00%

50+

€ 6,82

20.00%

100+

€ 5,96

30.00%

250+

€ 5,11

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
47.35 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
032
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Hardheid
70
Compound
714703
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C