€ 45,16/ stukexcl. btw
€ 54,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 45,16 | - |
10+ | € 40,64 | 10.00% |
25+ | € 36,13 | 20.00% |
50+ | € 33,87 | 25.00% |
100+ | € 31,61 | 30.00% |
250+ | € 29,35 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 608.08 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 473 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 70 |
Compound | 714177 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 220 °C |