€ 27,63/ stukexcl. btw
€ 33,43incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,63 | - |
10+ | € 24,87 | 10.00% |
25+ | € 22,10 | 20.00% |
50+ | € 20,72 | 25.00% |
100+ | € 19,34 | 30.00% |
250+ | € 17,96 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 380.37 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 459 |
Maat volgens French R | NF-R87 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 70 |
Compound | 714177 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 220 °C |
€ 117,50/ stukexcl. btw
€ 142,18incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026