€ 18,84/ stukexcl. btw
€ 22,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,84 | - |
10+ | € 16,96 | 10.00% |
25+ | € 15,07 | 20.00% |
50+ | € 14,13 | 25.00% |
100+ | € 13,19 | 30.00% |
250+ | € 12,25 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 266.07 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 450 |
Maat volgens French R | NF-R78 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 70 |
Compound | 714177 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 220 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026