€ 11,51/ stukexcl. btw
€ 13,93incl. btw
308 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,51 | - |
10+ | € 10,36 | 10.00% |
25+ | € 9,21 | 20.00% |
50+ | € 8,63 | 25.00% |
100+ | € 8,06 | 30.00% |
250+ | € 7,48 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 170.82 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maat volgens French R | NF-R68 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 70 |
Compound | 714177 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 220 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026