€ 15,28/ stukexcl. btw
€ 18,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,28 | - |
10+ | € 13,75 | 10.00% |
25+ | € 12,22 | 20.00% |
50+ | € 11,46 | 25.00% |
100+ | € 10,70 | 30.00% |
250+ | € 9,93 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 240.67 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 70 |
Compound | 714177 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 220 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026