€ 1,44/ stukexcl. btw
€ 1,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,44 | - |
25+ | € 1,30 | 10.00% |
50+ | € 1,15 | 20.00% |
100+ | € 1,01 | 30.00% |
250+ | € 0,86 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 16.81 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 313 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 70 |
Compound | 714177 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 220 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026