€ 6,93/ stukexcl. btw
€ 8,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,93 | - |
10+ | € 6,24 | 10.00% |
25+ | € 5,54 | 20.00% |
50+ | € 5,20 | 25.00% |
100+ | € 4,85 | 30.00% |
250+ | € 4,50 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 120.37 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 048 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 70 |
Compound | 714177 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 220 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026