€ 8,16/ stukexcl. btw
€ 9,87incl. btw
939 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,16 | - |
10+ | € 7,34 | 10.00% |
25+ | € 6,53 | 20.00% |
50+ | € 6,12 | 25.00% |
100+ | € 5,71 | 30.00% |
250+ | € 5,30 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 83 mm |
Snoerdikte | 5 mm |
Maat volgens DIN11864 | DIN118641-DN80 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 70 |
Compound | 714177 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 220 °C |