Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714177 68x5

  • ERIKS:12481211
Image 1
Met de roestkleurige siliconen O-ring van ERIKS dicht je voedingsmiddelen in statische en trage, dynamische toepassingen af. Dit product heeft namelijk Europese (EC1935), Amerikaanse (FDA) en Chinese certificaten. Verder wordt het veel gebruikt in toepassingen met lage of hoge temperaturen (bijvoorbeeld koelingen of ovens). VMQ is, in vergelijking met FKM, economisch een betere keuze.
Opslaan in lijst

€ 5,41/ stukexcl. btw

€ 6,55incl. btw

1233 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,41

-

10+

€ 4,86

10.00%

25+

€ 4,32

20.00%

50+

€ 4,05

25.00%

100+

€ 3,78

30.00%

250+

€ 3,51

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
68 mm
Snoerdikte
5 mm
Maat volgens DIN11864
DIN118641-DN65
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Roodbruin
Hardheid
70
Compound
714177
Temperatuurgebied
van -60 tot 220 °C