€ 0,54/ stukexcl. btw
€ 0,65incl. btw
Verkocht per: 45000Min. order: 45000
Verwachte leverdatum - 25/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,90 | - |
25+ | € 0,81 | 10.00% |
50+ | € 0,72 | 20.00% |
100+ | € 0,63 | 30.00% |
250+ | € 0,54 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 5 mm |
Snoerdikte | 1.5 mm |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 70 |
Compound | 714177 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 220 °C |