€ 4,09/ stukexcl. btw
€ 4,95incl. btw
198 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,09 | - |
10+ | € 3,68 | 10.00% |
25+ | € 3,27 | 20.00% |
50+ | € 3,06 | 25.00% |
100+ | € 2,86 | 30.00% |
250+ | € 2,66 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 52 mm |
Snoerdikte | 5 mm |
Maat volgens DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 70 |
Compound | 714177 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 220 °C |