Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714177 258,5x2,62

  • ERIKS:11621931
Image 1
Met de roestkleurige siliconen O-ring van ERIKS dicht je voedingsmiddelen in statische en trage, dynamische toepassingen af. Dit product heeft namelijk Europese (EC1935), Amerikaanse (FDA) en Chinese certificaten. Verder wordt het veel gebruikt in toepassingen met lage of hoge temperaturen (bijvoorbeeld koelingen of ovens). VMQ is, in vergelijking met FKM, economisch een betere keuze.
Opslaan in lijst

€ 34,63/ stukexcl. btw

€ 41,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/02/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,63

-

10+

€ 31,17

10.00%

25+

€ 27,70

20.00%

50+

€ 25,97

25.00%

100+

€ 24,24

30.00%

250+

€ 22,51

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
258.5 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Roodbruin
Hardheid
70
Compound
714177
Temperatuurgebied
van -60 tot 220 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026