€ 14,08/ stukexcl. btw
€ 17,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,08 | - |
10+ | € 12,67 | 10.00% |
25+ | € 11,26 | 20.00% |
50+ | € 10,56 | 25.00% |
100+ | € 9,86 | 30.00% |
250+ | € 9,15 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 179.3 mm |
Snoerdikte | 5.7 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-1793-57 |
Maat volgens JIS | JIS- G-180 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 70 |
Compound | 714177 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 220 °C |