€ 7,40/ stukexcl. btw
€ 8,95incl. btw
Verkocht per: 180Min. order: 180
Verwachte leverdatum - 25/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,57 | - |
10+ | € 9,51 | 10.00% |
25+ | € 8,46 | 20.00% |
50+ | € 7,93 | 25.00% |
100+ | € 7,40 | 30.00% |
250+ | € 6,87 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 130 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 70 |
Compound | 714177 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 220 °C |