€ 1,17/ stukexcl. btw
€ 1,42incl. btw
998 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,17 | - |
25+ | € 1,05 | 10.00% |
50+ | € 0,93 | 20.00% |
100+ | € 0,82 | 30.00% |
250+ | € 0,70 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 12 mm |
Snoerdikte | 1.5 mm |
Maat volgens JIS | JIS- S-12.5 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 70 |
Compound | 714177 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 220 °C |